Norlys - FIRENZE POTELET rouille 57W halogène max./E27 IP54 cl II ver claire poly H1120mm - 805RO

CopieCopie
Norlys - FIRENZE POTELET rouille 57W halogène max./E27 IP54 cl II ver claire poly H1120mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890080529

Réf. Sonepar

01200001180

Réf. Fournisseur

805RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

douille:

E27

classe de protection:

II

FIRENZE POTELET couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1120mm

Les Atouts de l'article:

Craquez pour le design intemporel et élégant de ce potelet qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques, et lampadaires de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.