Norlys - GRIMSTAD gris alu sans grille 46W halogène max./E14 IP65 cl I verre trempé IK08 - 1546AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - GRIMSTAD gris alu sans grille 46W halogène max./E14 IP65 cl I verre trempé IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891546192

Réf. Sonepar

01200001204

Réf. Fournisseur

1546AL

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

GRIMSTAD couleur gris aluminium sans grille 46W halogène max./E14 IP65 classe I verre trempé IK08 - applique murale encastrable livrée avec boîte d'encastrement

Les Atouts de l'article:

Optez pour cet encastré mural en aluminium possédant une grande résistance à la corrosion et aux chocs.