Norlys - HALMSTAD galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc. H490mm - 295GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 490 mm
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042892956037
Réf. Sonepar
01200000204
Réf. Fournisseur
295GA
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
490 mm
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps:
acier
puissance du système:
46 W
température de couleur:
2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
galvanisé
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
120 mm
longueur:
490 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Borne en acier galvanisé à chaud. Quasiment indestructible, elle ne craint ni les chocs, ni la corrosion saline !



