Norlys - HALMSTAD galvanisé 8,5W LED dim. flux 29lm 3000K IP65 cl II ver. op polyc H850mm - 1482GA

CopieCopie
Norlys - HALMSTAD galvanisé 8,5W LED dim. flux 29lm 3000K IP65 cl II ver. op polyc H850mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 850 mm

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042891482735

Réf. Sonepar

01200001139

Réf. Fournisseur

1482GA

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

850 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1098 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

9.5...10 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

25.2 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.99

largeur:

120 mm

longueur:

850 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

HALMSTAD en acier galvanisé 8,5W LED dimmable flux utile 292lm 3000K IP65 classe I verrerie opale polycarbonate H850mm

Les Atouts de l'article:

Borne en acier galvanisé à chaud. Quasiment indestructible, elle ne craint ni les chocs, ni la corrosion saline !