Norlys - HALMSTAD noir bois peint 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver. opale poly H490mm - 1400SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891400661

Réf. Sonepar

01200000764

Réf. Fournisseur

1400SV

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

douille:

E27

classe de protection:

II

HALMSTAD couleur noir bois scandinave peint 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm

Les Atouts de l'article:

Optez pour l’association de l’acier et du bois peint. Une combinaison parfaite entre la résistance de l’acier et la longévité des pins scandinaves. Des bornes à l’épreuve du temps pour braver les conditions difficiles de la mer et de la montage… Avec style !