Norlys - HALMSTAD patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver. opale polyc H850mm - 296RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - acier
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890029627
Réf. Sonepar
01200000861
Réf. Fournisseur
296RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
acier
douille:
E27
classe de protection:
II
HALMSTAD couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H850mm
Les Atouts de l'article:
Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !
Les Atouts de l'article:
Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !
NoticePDF


