Norlys - HELLVIK BORNE graphite 11,8W LED dim. flux 1014lm 3000K IP65 classe II H850mm - 2410GR

CopieCopie
Norlys - HELLVIK BORNE graphite 11,8W LED dim. flux 1014lm 3000K IP65 classe II H850mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 850 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892410089

Réf. Sonepar

01200241008

Réf. Fournisseur

2410GR

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

850 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1014 lm

puissance du système:

11.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

72000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

11.8...11.8 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

85.9 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

420 mm

longueur:

110 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HELLVIK BORNE couleur graphite 11,8W LED dimmable flux utile 1014lm 3000K IP65 classe II H850mm

Les Atouts de l'article:

La sculpturale borne HELLVIK est proposée en deux dimensions. Elle dispose d'un module LED intégré avec faisceau lumineux dirigé vers le bas. Adaptée à l'éclairage de cheminement, cette borne de belle dimension apportera également une touche particulièrement design et décorative à vos espaces extérieurs.