Norlys - HELLVIK BORNE gris aluminium 10,1W LED DALI flux 670lm 3000K IP65 cl i H550mm - 2402AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 10.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890240299
Réf. Sonepar
01200024029
Réf. Fournisseur
2402AL
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
10.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
La sculpturale borne HELLVIK est proposée en deux dimensions. Elle dispose d'un module LED intégré avec faisceau lumineux dirigé vers le bas. Adaptée à l'éclairage de cheminement, cette borne de belle dimension apportera également une touche particulièrement design et décorative à vos espaces extérieurs.