Norlys - HELLVIK BORNE gris aluminium 20,2W LED DALI flux 1747lm 3000K IP65 cl i H850mm - 2412AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 20.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890241296
Réf. Sonepar
01200024129
Réf. Fournisseur
2412AL
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
20.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
La sculpturale borne HELLVIK est proposée en deux dimensions. Elle dispose d'un module LED intégré avec faisceau lumineux dirigé vers le bas. Adaptée à l'éclairage de cheminement, cette borne de belle dimension apportera également une touche particulièrement design et décorative à vos espaces extérieurs.