Norlys - KARLSTAD patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc. - 230RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042892307525
Réf. Sonepar
01200000837
Réf. Fournisseur
230RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP55
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
KARLSTAD couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier peint au design intemporel et élégant. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier peint au design intemporel et élégant. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
NoticePDF


