Norlys - KISA BORNE graphite 8,8W LED dim. flux 706lm 3000K IP65 cl I 1 côté H850mm - 5180GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 850 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042895180088
Réf. Sonepar
01200518008
Réf. Fournisseur
5180GR
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
850 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
706 lm
puissance du système:
8.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8.8...8.8 W
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
80.2 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
diamètre:
120 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Elégante borne en aluminium. Résistante à la corrosion saline.



