Norlys - KISA MAT 1 côté gris alu 8,8w LED flux 706lm dimmable 3000K IP65 cl I - 5190AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890519098
Réf. Sonepar
01200051909
Réf. Fournisseur
5190AL
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
8.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. Il pourra si besoin être coordonné aux bornes de la même gamme.