Norlys - KISA MAT 2 côtés gris alu 27w LED flux 2432lm DALI2 3000K IP65 cl I - 5196AL

CopieCopie
Norlys - KISA MAT 2 côtés gris alu 27w LED flux 2432lm DALI2 3000K IP65 cl I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890519692

Réf. Sonepar

01200051969

Réf. Fournisseur

5196AL

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

KISA MAT éclairage deux côtés gris aluminium 27w LED flux 2432lm DALI2 3000K IP65 cl I

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. Il pourra si besoin être coordonné aux bornes de la même gamme.