Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - EGERSUND PARK - 6130ZZ

CopieCopie
Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - EGERSUND PARK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 56.3 mm

  • longueur - 56.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896130037

Réf. Sonepar

01200613003

Réf. Fournisseur

6130ZZ

Réf. Commerciale

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

56.3 mm

longueur:

56.3 mm

hauteur:

700 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

KIT D'ANCRAGE pour béton - EGERSUND PARK

Les Atouts de l'article:

Kit de scellement béton pour lampadaire EGERSUND PARK.