Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - KOSTER / LOFOTEN / LUND / OSLO / STOCKHOLM - 405ZZ

CopieCopie
Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - KOSTER / LOFOTEN / LUND / OSLO / STOCKHOLM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 179 mm

  • hauteur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894054007

Réf. Sonepar

01200000312

Réf. Fournisseur

405ZZ

Réf. Commerciale

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

179 mm

hauteur:

190 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

KIT D'ANCRAGE pour béton pour fût télescopique moderne - KOSTER / LOFOTEN / LUND / OSLO / STOCKHOLM

Les Atouts de l'article:

Kit d'ancrage pour béton pour lampadaires KOSTER, LOFOTEN, LUND, OSLO et STOCKHOLM.