Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - NAMSOS - 112ZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 240 mm
longueur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891160008
Réf. Sonepar
01200001127
Réf. Fournisseur
112ZZ
Réf. Commerciale
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
240 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
190 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit d'ancrage pour béton pour bornes NAMSOS.