Norlys - KIT D'ANCRAGE pour sol meuble - ALTA / EGERSUND MINI / HALMSTAD / LILLESAND / ? - 206ZZ

CopieCopie
Norlys - KIT D'ANCRAGE pour sol meuble - ALTA / EGERSUND MINI / HALMSTAD / LILLESAND / ?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 179 mm

  • longueur - 179 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892066002

Réf. Sonepar

01200001116

Réf. Fournisseur

206ZZ

Réf. Commerciale

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

179 mm

longueur:

179 mm

hauteur:

153 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

KIT D'ANCRAGE pour sol meuble - ALTA / EGERSUND MINI / HALMSTAD / LILLESAND / OPPLAND / STOCKHOLM

Les Atouts de l'article:

Kit d'ancrage pour sol meuble pour bornes ALTA, EGERSUND MINI, HALMSTAD, LILLESAND, OPPLAND et STOCKHOLM.