Norlys - KOSTER BRAS DROIT couleur graphite 19,6W LED flux 2747lm DALI2 3000K IP54 cl I - 1822GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890182285
Réf. Sonepar
01200018228
Réf. Fournisseur
1822GR
Marque
Norlys
puissance du système:
19.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Applique en aluminium au design moderne et contemporain. Nombreuses sont les applications pour ce luminaire résistant à la corrosion.


