Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norlys - KOSTER TETE double graphite 35W LED flux 3136lm symétrique 3000K IP54 classe 1 - 1179GR

CopieCopie
Norlys - KOSTER TETE double graphite 35W LED flux 3136lm symétrique 3000K IP54 classe 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890117980

Réf. Sonepar

01200011798

Réf. Fournisseur

1179GR

Marque

Norlys

puissance du système:

35 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

KOSTER TETE DOUBLE de couleur graphite pour mat 60mm 35W LED flux 3136lm symétrique 3000K IP54 classe 1 verrerie polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Luminaire en aluminium au design moderne et contemporain. A utiliser avec un mât de diamètre 60mm.