Norlys - KOSTER TETE double graphite 37W LED flux 3654lm DALI2 3000K IP54 clI sans mat - 1195GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 37 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890119588
Réf. Sonepar
01200011958
Réf. Fournisseur
1195GR
Marque
Norlys
puissance du système:
37 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Luminaire en aluminium au design moderne et contemporain. A utiliser avec un mât de diamètre 60mm.


