Norlys - KOSTER TETE double gris alu 35W LED flux 3136lm symétrique 3000K IP54 classe 1 - 1179AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890117997
Réf. Sonepar
01200011799
Réf. Fournisseur
1179AL
Marque
Norlys
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Luminaire en aluminium au design moderne et contemporain. A utiliser avec un mât de diamètre 60mm.


