Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norlys - KOSTER TETE graphite 19,4W LED flux 2747lm DALI2 3000K IP54 clI pour mât ?60mm - 1825GR

CopieCopie
Norlys - KOSTER TETE graphite 19,4W LED flux 2747lm DALI2 3000K IP54 clI pour mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890182582

Réf. Sonepar

01200018258

Réf. Fournisseur

1825GR

Marque

Norlys

puissance du système:

19.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

KOSTER TETE couleur graphite 19,4W LED flux 2747lm DALI2 symétrique extensif 3000K IP54 classe 1 - pour mât ⌀60mm

Les Atouts de l'article:

Tête de mât en aluminium au design moderne et contemporain. Nombreuses sont les applications pour ce luminaire résistant à la corrosion.