Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Norlys - KOSTER TETE gris alu 19,4W LED DALI2 2776lm 3000K IP54 cl I poly asym mat ?60mm - 1821AL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2776 lm

  • puissance du système - 19.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891821091

Réf. Sonepar

01200182109

Réf. Fournisseur

1821AL

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

2776 lm

puissance du système:

19.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

19.4...19.4 W

diamètre:

60 mm

KOSTER TETE couleur gris aluminium 19,4W LED DALI2 module 2776lm 3000K IP54 classe 1 verrerie polycarbonate avec lentille optique T2-L à répartition lumineuse asymétrique - pour mât ⌀60mm

Les Atouts de l'article:

Tête de mât en aluminium au design moderne et contemporain. Nombreuses sont les applications pour ce luminaire résistant à la corrosion.