Norlys - LILLEHAMMER blanc 7,3W LED dim. flux 34lm 3000K IP65 classe I Up&Down 4° - 1583VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 435 lm
puissance du système - 7.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LILLEHAMMER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7042891583012
Réf. Sonepar
01200001147
Réf. Fournisseur
1583VI
Réf. Commerciale
Norlys
flux lumineux utile:
435 lm
puissance du système:
7.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
7.1...7.1 W
Les Atouts de l'article:
Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d’être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles