Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norlys - LILLEHAMMER graphite 7,3W LED dim. flux 34lm 3000K IP65 classe I Up&Down 4° - 1583GR

CopieCopie
Norlys - LILLEHAMMER graphite 7,3W LED dim. flux 34lm 3000K IP65 classe I Up&Down 4°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891583081

Réf. Sonepar

01200001146

Réf. Fournisseur

1583GR

Marque

Norlys

puissance du système:

7.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

LILLEHAMMER couleur graphite 7,3W LED dimmable flux utile 34lm 3000K IP65 classe I verrerie et lentille transparentes en verre Up&Down 4°

Les Atouts de l'article:

Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d’être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles