Norlys - LILLEHAMMER rouille 4W LED dim. flux 107lm 3000K IP65 classe I Down light 60° - 1582RO

CopieCopie
Norlys - LILLEHAMMER rouille 4W LED dim. flux 107lm 3000K IP65 classe I Down light 60°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 435 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4.2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890158228

Réf. Sonepar

01200001227

Réf. Fournisseur

1582RO

Réf. Commerciale

Norlys

flux lumineux utile:

435 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

évaluation de l’éblouissement (UGR):

4.2

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

4.2...4.2 W

LILLEHAMMER couleur patine rouille 4W LED dimmable flux utile 107lm 3000K IP65 classe I verrerie et lentille transparentes en verre Down light 60°

Les Atouts de l'article:

Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d’être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles.