Norlys - LOFOTEN BORNE noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire - 1941SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 270 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • température de couleur - 2200...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891941768

Réf. Sonepar

01200001209

Réf. Fournisseur

1941SV

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

270 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

230 mm

longueur:

230 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

LOFOTEN BORNE couleur noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.