Norlys - LOFOTEN BORNE noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie opale polyc. - 1961SV

CopieCopie
Norlys - LOFOTEN BORNE noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie opale polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 270 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • puissance du système - 23 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891961063

Réf. Sonepar

01200196106

Réf. Fournisseur

1961SV

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

270 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

puissance du système:

23 W

température de couleur:

2200...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

230 mm

longueur:

230 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LOFOTEN BORNE couleur noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie opale polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Borne LOFOTEN au design épuré, elle s'inscrit totalement dans la tendance actuelle en matière d'éclairage décoratif pour les extérieurs. Verrerie opale anti-éblouissement.