Norlys - LOFOTEN BORNE patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 cl II verrerie claire - 1941RO

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891941720

Réf. Sonepar

01200001208

Réf. Fournisseur

1941RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

acier

douille:

E27

classe de protection:

II

LOFOTEN BORNE couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.