Norlys - LOFOTEN BORNE patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie opale - 1961RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - acier
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890196121
Réf. Sonepar
01200019612
Réf. Fournisseur
1961RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP44
matériau du boîtier/corps:
acier
douille:
E27
classe de protection:
II
LOFOTEN BORNE couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie opale polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Borne LOFOTEN au design épuré, elle s'inscrit totalement dans la tendance actuelle en matière d'éclairage décoratif pour les extérieurs. Verrerie opale anti éblouissement.
Les Atouts de l'article:
Borne LOFOTEN au design épuré, elle s'inscrit totalement dans la tendance actuelle en matière d'éclairage décoratif pour les extérieurs. Verrerie opale anti éblouissement.