Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norlys - LOFOTEN BRAS vers le bas pat. rouille 57W halogène max./E27 IP44 cl. II ver. op - 1969RO

CopieCopie
Norlys - LOFOTEN BRAS vers le bas pat. rouille 57W halogène max./E27 IP44 cl. II ver. op

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890196923

Réf. Sonepar

01200019692

Réf. Fournisseur

1969RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

LOFOTEN BRAS couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie opale direction vers le bas

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.