Norlys - LOFOTEN BRAS vers le haut rouille 57W halogène max./E27 IP44 cl. II ver. claire - 1939RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890193922
Réf. Sonepar
01200019392
Réf. Fournisseur
1939RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
LOFOTEN BRAS couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire direction vers le haut
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.


