Norlys - LOFOTEN MAT patine rouille 2x57W halogène max./E27 IP44 cl II verrerie claire - 1947RO

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2200...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891947029

Réf. Sonepar

01200194702

Réf. Fournisseur

1947RO

Marque

Norlys

température de couleur:

2200...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

2.5 m

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

2350 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

LOFOTEN MAT couleur patine rouille 2x57W halogène max./E27 IP44 cl II verrerie claire mât télescopique réglable

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.