Norlys - LOFOTEN PLAFONNIER patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 cl II ver. claire - 1942RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042891942727
Réf. Sonepar
01200001210
Réf. Fournisseur
1942RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.