Norlys - LOFOTEN POTELET corten steel 57W halogène max./E27 IP44 classe II verre claire - 1946CS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - acier
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042891600672
Réf. Sonepar
01200160067
Réf. Fournisseur
1946CS
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP44
matériau du boîtier/corps:
acier
douille:
E27
classe de protection:
II
LOFOTEN POTELET couleur corten steel 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.