Norlys - LOFOTEN POTELET noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire - 1946SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 1050 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - acier
température de couleur - 2200...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042891946060
Réf. Sonepar
01200194606
Réf. Fournisseur
1946SV
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
1050 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
acier
température de couleur:
2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
190 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.