Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norlys - LONDON APPLIQUE blanc 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 497VI

CopieCopie
Norlys - LONDON APPLIQUE blanc 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • finition du paralume - blanc

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894977504

Réf. Sonepar

01200497750

Réf. Fournisseur

497VI

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

blanc

classe de protection:

II

LONDON APPLIQUE couleur blanc 57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H390mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette applique en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.