Norlys - LONDON APPLIQUE noir 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 497SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 57 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894977528

Réf. Sonepar

01200497752

Réf. Fournisseur

497SV

Marque

Norlys

puissance du système:

57 W

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

57...57 W

LONDON APPLIQUE couleur noir 57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H390mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette applique en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.