Norlys - LONDON BIG BORNE blanc 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly. H640mm - 494VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP54 
- hauteur/profondeur - 640 mm 
- couleur du boîtier/corps - blanc 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- température de couleur - 2200...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
7042894940010
Réf. Sonepar
01200000351
Réf. Fournisseur
494VI
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
hauteur/profondeur:
640 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température de couleur:
2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
300 mm
longueur:
300 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette borne en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.


