Norlys - LONDON BIG BORNE rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver claire poly H640mm - 494RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890049427
Réf. Sonepar
01200000875
Réf. Fournisseur
494RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
douille:
E27
classe de protection:
II
LONDON BIG BORNE couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H640mm
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette borne en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette borne en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
NoticePDF