Norlys - LONDON BIG MAT blanc 43,8W LED flux 5148lm symét ext 3000K IP54 cl2 (3 têtes) - 4134VI

CopieCopie
Norlys - LONDON BIG MAT blanc 43,8W LED flux 5148lm symét ext 3000K IP54 cl2 (3 têtes)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 43.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890413419

Réf. Sonepar

01200041341

Réf. Fournisseur

4134VI

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

43.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

LONDON BIG MAT triple tête couleur blanc 43,8W LED flux utile 5148lm symétrique extensif 3000K IP54 classe II mât télescopique réglable en hauteur min H1910mm max H2790mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.