Norlys - LONDON BIG MAT noir 19W LED flux 1514lm symétrique 3000K IP54 cl2 (2 têtes) - 4128SV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890412863
Réf. Sonepar
01200041286
Réf. Fournisseur
4128SV
Marque
Norlys
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.


