Norlys - LONDON BIG MAT noir 29,2W LED flux 3432lm sym. ext. 3000K IP54 cl2 (2 têtes) - 4130SV

CopieCopie
Norlys - LONDON BIG MAT noir 29,2W LED flux 3432lm sym. ext. 3000K IP54 cl2 (2 têtes)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 29.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890413068

Réf. Sonepar

01200041306

Réf. Fournisseur

4130SV

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

29.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

LONDON BIG MAT double tête couleur noir 29,2W LED flux utile 3432lm symétrique extensif 3000K IP54 classe II mât télescopique réglable en hauteur min H1910mm max H2790mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.