Norlys - LONDON BIG MAT patine rouille 17,5W LED flux 1392lm 3000K IP54 classe II - 4124RO

CopieCopie
Norlys - LONDON BIG MAT patine rouille 17,5W LED flux 1392lm 3000K IP54 classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1950 lm

  • puissance du système - 17.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894124021

Réf. Sonepar

01200412402

Réf. Fournisseur

4124RO

Réf. Commerciale

Norlys

flux lumineux utile:

1950 lm

puissance du système:

17.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

17.5...17.5 W

LONDON BIG MAT couleur patine rouille 17,5W LED flux utile 1392lm 3000K IP54 classe II mât télescopique réglable en hauteur min H1910mm max H2790mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (vesion LED sans verrerie). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites !