Norlys - LONDON BIG MAT patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly. - 491RO

CopieCopie
Norlys - LONDON BIG MAT patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890049120

Réf. Sonepar

01200000872

Réf. Fournisseur

491RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

LONDON BIG MAT couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable en hauteur min H1910mm max H2790mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.