Norlys - LONDON BIG MAT rouille 19W LED flux 1514lm symétrique 3000K IP54 cl2 (2 têtes) - 4128RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890412825
Réf. Sonepar
01200041282
Réf. Fournisseur
4128RO
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.