Norlys - LONDON BIG patine rouille 9,5W LED flux 757lm 3000K IP54 cl II sans ver. H670mm - 4116RO

CopieCopie
Norlys - LONDON BIG patine rouille 9,5W LED flux 757lm 3000K IP54 cl II sans ver. H670mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894116026

Réf. Sonepar

01200411602

Réf. Fournisseur

4116RO

Réf. Commerciale

Norlys

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

9.5...9.5 W

LONDON BIG couleur patine rouille 9,5W LED flux utile 757lm 3000K IP54 classe II sans verrerie H670mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette applique en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (ici la version LED sans verrerie). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites !