Norlys - LONDON BIG rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H560mm - 493RO

CopieCopie
Norlys - LONDON BIG rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H560mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890049328

Réf. Sonepar

01200000874

Réf. Fournisseur

493RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

LONDON BIG couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H560mm - dirigé vers le bas

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette applique en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.