Norlys - LONDON BIG rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H670mm - 490RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890049021
Réf. Sonepar
01200000871
Réf. Fournisseur
490RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette applique en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.