Norlys - LONDON BIG rouille 9,5W LED flux utile 757lm IP54 cl2 H560mm dirigé vers le bas - 4136RO

CopieCopie
Norlys - LONDON BIG rouille 9,5W LED flux utile 757lm IP54 cl2 H560mm dirigé vers le bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890413624

Réf. Sonepar

01200041362

Réf. Fournisseur

4136RO

Marque

Norlys

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

LONDON BIG couleur patine rouille 9,5W LED flux utile 757lm IP54 classe II H560mm - dirigé vers le bas

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.